HEIKO
NF(ノンフッ素) 耐油平袋
ノンフッ素の耐油袋です。パンや揚げ物などを入れるのに適した袋です。
ベロ部分(mm)
15
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
高さ(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69441429
004180800
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
100
白無地
195
10-19.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441438
004180801
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
100
未晒無地
195
10-19.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441447
004180802
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
115
白無地
90
11.5-9
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441456
004180803
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
115
未晒無地
90
11.5-9
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441465
004180804
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
115
白無地
140
11.5-14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441481
004180805
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
115
未晒無地
140
11.5-14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441490
004180806
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
120
白無地
175
12-17.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441499
004180807
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
120
未晒無地
175
12-17.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441508
004180808
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
135
白無地
125
13.5-12.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441517
004180809
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
135
未晒無地
125
13.5-12.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441526
004180810
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
140
白無地
195
14-19.5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441535
004180811
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
140
未晒無地
195
14-19.5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441551
004180812
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
155
白無地
215
15.5-21.5
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441560
004180813
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
155
未晒無地
215
15.5-21.5
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441569
004180814
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
175
白無地
125
17.5-12.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441578
004180815
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
175
未晒無地
125
17.5-12.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441587
004180816
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
175
白無地
175
17.5-17.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441596
004180817
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
175
未晒無地
175
17.5-17.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441605
004180818
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
180
白無地
245
18-24.5
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441621
004180819
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
180
未晒無地
245
18-24.5
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441630
004180820
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
200
白無地
275
20-27.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441639
004180821
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
200
未晒無地
275
20-27.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441648
004180822
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
210
白無地
200
21-20
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441657
004180823
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
210
未晒無地
200
21-20
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441666
004180824
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
230
白無地
305
23-30.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441675
004180825
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
230
未晒無地
305
23-30.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください