食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス

食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス - HEIKO

ナチュラルテイストのノンフッ素のハンバーガー箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。

用途ハンバーガー以外にも使用頂けます。材質未晒クラフト紙高さ(mm)90備考オーブン使用不可電子レンジ使用可内容量1パック(20枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
内寸法(mm)
底面サイズ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69440266004248314【天面】115×115S天面:115×115/底面:95×95/高9095×954248314
オープン
909
1,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440275004248315【天面】135×135L天面:135×135/底面:115×115/高90115×1154248315
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする