曜日別特売

ラミネートフィルム 薄口

ラミネートフィルム 薄口 - SWANラミネートフィルム 薄口 - SWANラミネートフィルム 薄口 - SWANラミネートフィルム 薄口 - SWANラミネートフィルム 薄口 - SWANラミネートフィルム 薄口 - SWANラミネートフィルム 薄口 - SWANラミネートフィルム 薄口 - SWAN

75μの三層薄口フィルムで減プラが可能なラミネートフィルムです。焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です。

用途曲面への掲示やカット・折加工等にも便利です。材質PE+EVA+PET厚さ(mm)0.075内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
規格
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69438735007320022188263B57320022
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
69438751007320023216303A47320023
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
69438760007320024263370B47320024
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
69438769007320025303426A37320025
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする