SWAN
ポリグローブ CPE外エンボス入り クリア
使い心地の良いソフトエンボスタイプ。外エンボス加工。本品は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しています。
色
クリア
全長(cm)
27.5
エンボス加工
外エンボス
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440641
004526043
SS
26
4526043
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440650
004526044
S
28
4526044
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440659
004526045
M
30
4526045
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440668
004526046
L
32
4526046
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください