曜日別特売

ポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ クリア

ポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ クリア - SWANポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ クリア - SWANポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ クリア - SWANポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ クリア - SWANポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ クリア - SWANポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ クリア - SWANポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ クリア - SWANポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ クリア - SWAN

手首部分で軽く絞ってフィットできるエンボスタイプの手袋です。交換頻度の高い作業に最適です。食品衛生法規格基準適合商品です。

クリア全長(cm)27~28エンボス加工外エンボス内容量1パック(200枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69440756004526055S26±14526055
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440765004526056M27±14526056
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440781004526057L28±14526057
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする