SWAN
ポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ ブルー
手首部分で軽く絞ってフィットできるエンボスタイプの手袋です。交換頻度の高い作業に最適です。食品衛生法規格基準適合商品です。
色
ブルー
全長(cm)
27~28
エンボス加工
外エンボス
内容量
1パック(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440790
004526058
S
26±1
4526058
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440799
004526059
M
27±1
4526059
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440808
004526060
L
28±1
4526060
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください