キングコーポレーション
カラー封筒
ハーフトーン調カラーの封筒です。
色
ソフトウグイス
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
タイプ
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69438708
007529800
カラークラフト紙100g
332
240
A4書類(297×210mm)
角形2号(定形外郵便)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69438717
007529600
カラークラフト紙80g
235
120
A4書類(297×210mm)三つ折り・A5書類(148×210mm)を二つ折り
長形3号(定形郵便)
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69438726
007529700
カラークラフト紙80g
205
90
B5書類(257×182mm)三つ折り
長形4号(定形郵便)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください