ハウスホールドジャパン
すっポリはいるゴミ袋 45L
横幅を広めにつくっているため、45L丸形ペールに引っ張らなくてもすっぽり入ります。
厚さ(mm)
0.027
容量(L)
45
枚数
30
縦(mm)
750
横(mm)
700
素材
低密度ポリエチレン
内容量
1冊(30枚)
注意
※火のそばには置かないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69442497
TH49
透明
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69442506
TH50
半透明
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください