曜日別特売

CS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ

CS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ - プラネックスコミュニケーションズCS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ - プラネックスコミュニケーションズCS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ - プラネックスコミュニケーションズCS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ - プラネックスコミュニケーションズCS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ - プラネックスコミュニケーションズCS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ - プラネックスコミュニケーションズCS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ - プラネックスコミュニケーションズ

「スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ(CS-W51-Mini)は、手のひらサイズのコンパクトボディにフルHD映像対応の小型ネットワークカメラです。
Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信も可能。小型軽量設計で設置場所を選ばず、目立ちにくいため、家庭やオフィスでの日常の見守りや記録に最適です。

セット内容CS-W51-Mini(本製品)、ブラケット、ブラケット用ネジ、ACアダプタ、アンテナ、アンテナコネクタカバー、LANケーブル、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ質量(g)約 74 (本体のみ)外形寸法(mm)約 35(W)×35(H)×35(D) mm、アンテナ部:約 83、ケーブル部:約 590電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)レンズf:2.8 mm、F:2.4速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒 モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:1920×1080(FHD)、1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)モバイルモード時:1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)保証期間1年間映像素子Sony iMX327 1/2.8 インチ CMOS 200万画素LEDStatus(赤色LED)、Network(青色LED)撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続RoHS指令(10物質対応)対応接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)最低被写体照度(Lux)0.1音声入力対応(本体内蔵マイク)画角105°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画) H.264、high profile、(静止画) JPEG内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69438611CS-W51-Mini
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする