曜日別特売

雪下ろし用具

雪下ろし用具 - ファミリー・ライフ雪下ろし用具 - ファミリー・ライフ雪下ろし用具 - ファミリー・ライフ雪下ろし用具 - ファミリー・ライフ雪下ろし用具 - ファミリー・ライフ雪下ろし用具 - ファミリー・ライフ雪下ろし用具 - ファミリー・ライフ

屋根に登らず楽らく雪下ろし!
屋根と雪の間にシートを滑り込ませると、シートを伝って簡単に雪を落とすことができます。
屋根の上に登る必要もないので落下事故の防止にもなります。
ヘッド部分を屋根にのせて屋根の傾斜に対して平行に押すだけ!
ポールを4本継ぎ足して長さ調節が可能!最大約626cm!
お客様組立式

材質本体:アルミ、生地:オックスフォード布、ハンドル:TPR、三角部分:ナイロン質量(kg)3.3ブルー寸法(cm)【本体】52×626×28【布】43×553内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69442655a36076
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする