曜日別特売

PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー)

PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー) - PGYTECHPGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー) - PGYTECHPGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー) - PGYTECHPGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー) - PGYTECHPGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー) - PGYTECHPGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー) - PGYTECHPGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー) - PGYTECHPGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー) - PGYTECH

iPhoneユーザーは、PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリ(プロ仕様のカメラ撮影アプリ)と接続することで、自由度の高い操作とスマホならではの撮影表現を楽しめます。
アプリでMagCamグリップとスムーズに連携し、ISO・シャッタースピード・フォーカスなどのプロレベルのマニュアル設定に対応します。さらに、多彩な撮影モードやマスターグレードフィルターなど、作品のクオリティを一段と高める機能を多数搭載しています。

セット内容EDC 磁気スタンド ×1 / スマートフォン グリップ(リモコン付き)×1 / 磁気シート ×1(EDC 磁気シート同等品) / リストストラップ ×1(充電グリップ同等品) / 取扱説明書 ×1 / ロゴステッカー ×1 / 製品紹介カード ×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、亜鉛合金質量(g)157.5出力【POGOピン】5 V / 1 A、【Type-C】5 V / 2 A、【ワイヤレス充電】5 V / 1 A吸着力(N)【磁気スタンド】25表示【LEDインジケーター(バッテリー残量)】 25% / 50% / 75% / 100%入力【Type-C】5 V / 2 Aバッテリー【グリップバッテリー】3000 mAh / 3.6 V / 10.8 Whグリップ部(mm)(ロング版)114.5×91.5×36動作温度(℃)-10~60内容量1個
注意
※Bluetoothリモコン対応:1. ほとんどのAndroidスマートフォンでBluetooth機能に対応しています(Samsung、Sony、VIVOはシングルショット機能のみ対応)。
※2. iOS標準カメラアプリ対応バージョン:iOS 17~18
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69442680P-PG-082
9,750
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする