曜日別特売

電動ドライバー

電動ドライバー - SLOKY(スローキー)電動ドライバー - SLOKY(スローキー)電動ドライバー - SLOKY(スローキー)電動ドライバー - SLOKY(スローキー)電動ドライバー - SLOKY(スローキー)電動ドライバー - SLOKY(スローキー)電動ドライバー - SLOKY(スローキー)電動ドライバー - SLOKY(スローキー)

手動および電動モードの両方に対応できます。早締めには電動モード、本締めには手動モードと、使い分けて作業効率がUPします。電動ねじ締めには、破損防止の保護機能を備えています。手元が明るいLEDライトが付いています。Micro USB充電ポート付きです。内臓バッテリー式で過充電保護機能が搭載されており、長く使用いただけます。六角対辺6.35mmビットに対応します。

赤、黒付属品マイクロUSB充電ケーブル、パッケージボックス質量(g)186差込角(mm)1/4 (6.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×150×40バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6トルク(N・m)【手動モード】最大8.0【電動モード】最大0.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])最大300周囲温度(℃)【充電時】0~40充電方式Micro USB 5V 1A内容量1本
注意
※旧品番:MAH-S00000012。
※パッケージ変更です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69451561S124TK-00225-00【手動モード】最大8.0【電動モード】最大0.5最大3003.6
12,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする