曜日別特売

揮発分測定用るつぼ(落とし蓋付)

揮発分測定用るつぼ(落とし蓋付) - マルミヤセラミックス

揮発分測定用の磁製るつぼです。落とし蓋付です。

高さ(mm)30最高使用温度(℃)1100化学組成SiO2:77% / Al2O3:13%底径(Φmm)15内径(mm)25入数(個)5内容量1セット(5個組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69449321-
12,000
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする