ロング竹垣君

ロング竹垣君 - 八ツ矢工業ロング竹垣君 - 八ツ矢工業

長い竹垣の施工が簡単にできます。多少のカーブはそのまま施工できます。天然竹製なので適当な長さに切ることもできます。

材質天然竹、止めピン/ナイロン製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944909557038支柱用竹/9本、垣根縄/15mセミロング125mに広げた場合/高さ約1m、10mに広げた場合/高さ約60cm
36,050
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
6944911157040支柱用竹/15本、垣根縄/15mロング198mに広げた場合/高さ約1m、15mに広げた場合/高さ約65cm
58,340
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする