HANA垣(はながき)

HANA垣(はながき) - 八ツ矢工業HANA垣(はながき) - 八ツ矢工業

朝顔のつる等をはわせれば日除けになり、冷房効率も良くなります。ワンタッチ式で簡単に設置できます。

付属品支柱用竹/2本、垣根縄/15m材質天然竹、止めピン/ナイロン製質量(kg)6高さ(m)【1.8mに広げた場合】1.9【3.6mに広げた場合】1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944912057042
26,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする