八ツ矢工業
チャンネル洗車
極太の塩ビ繊維で腰が強く、タイヤ廻りの泥落とし、農機具やミキサー車の洗浄作業に
質量(g)
220
全長(cm)
48
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69447160
44542
ナイロン
ブラシ/0.5径塩ビ、柄/木
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
69447169
44546
ハードナイロン
ブラシ/0.8径塩ビ、柄/木
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください