曜日別特売

シャワクリン

シャワクリン - 八ツ矢工業シャワクリン - 八ツ矢工業

細いホースで水を供給するので軽くて扱いやすく、使用水量が控えめで節水タイプです。ブラシはソフトな先割れタイプなので、車のボディや外壁材を傷めません。洗浄場所に応じてタテヨコにブラシの付け替えができます。

幅(cm)ブラシ:20危険物の類別非危険物内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944719644810シャワクリンブラシ/PP、柄/塩ビ鋼管、ホース/塩ビ770
5,210
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
6944720544820スペア(交換用ブラシヘッド)PP210
2,070
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
6944722144840ズーム240ブラシ/PP、柄/塩ビ鋼管、ホース/塩ビ880
9,380
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
6944723044850ズーム360ブラシ/PP、柄/塩ビ鋼管、ホース/塩ビ1280
12,820
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
6944723944860ズーム480ブラシ/PP、柄/塩ビ鋼管、ホース/塩ビ1680
17,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする