曜日別特売

ハンディ羽根はたき

ハンディ羽根はたき - 八ツ矢工業ハンディ羽根はたき - 八ツ矢工業

ホコリ取りに。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
質量(g)
寸法(cm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944849053020柄/木50【毛先】18【柄】1937
2,380
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
6944849953022柄/ポリ60【毛先】27【柄】2148
3,130
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする