八ツ矢工業
尾毛商品はたき
商品のホコリ取りに。
材質
柄/ポリ
質量(g)
50
寸法(cm)
【毛先】19【柄】47
全長(cm)
66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69448508
53030
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください