曜日別特売

ラチェットハンドル

ラチェットハンドル - Wera

高品質で頑丈なマットブラックのクロムメッキです。5つの異なる機構のラチェットを1つのラチェットに組み込見ました。首振りと早回しスリーブは作業を楽にできます。自由に回転するラチェットヘッドは0°、15°、90°に固定でき、0°では通常のドライバーとして使用出来ます。時計回り/反時計回りの切替が出来ます。細かい歯により、動作角度がわずか5°になります。ドライバーとしても使えます。

用途9.5mmスクエアヘッドソケットおよび9.5mmスクエア差込付きアダプター用全長(mm)152品番【WERA】5135880001差込角(inch)1/4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69451701135880
18,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする