曜日別特売

フリーディスペンサー ボトル付

フリーディスペンサー ボトル付 - SIBATA(柴田科学)フリーディスペンサー ボトル付 - SIBATA(柴田科学)

スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。
プランジャー部はボトル内部に収納可能
接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。
部品の分解、交換ができます。
付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能
付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。
『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。
オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)

用途PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に仕様容量設定:ストッパー合わせ式再現性(%)0.1精度(%)<±1オートクレーブの可否可※121℃まで内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
1目盛(mL)
分注範囲(mL)
ボトル容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69447020024140-050.11~5500
72,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
69447029024140-0100.252~101000
80,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする