曜日別特売

インハラブルダストサンプラー MCE 10入

インハラブルダストサンプラー MCE 10入 - SIBATA(柴田科学)インハラブルダストサンプラー MCE 10入 - SIBATA(柴田科学)インハラブルダストサンプラー MCE 10入 - SIBATA(柴田科学)インハラブルダストサンプラー MCE 10入 - SIBATA(柴田科学)

100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。
MCEフィルターは装着済みのため、フィルター装着の手間がかかりません。
作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。
2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。(圧力損失は1kPa以下。)
カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。

用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング材質(フィルター)MCE(混合セルロースエステル)フィルター直径(Φmm)0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69447056080150-202
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする