100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。フィルターは装着されておりませんので、別途直径25mmのフィルターをご用意ください。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。