曜日別特売

moichido

moichido - 日本サニパックmoichido - 日本サニパックmoichido - 日本サニパックmoichido - 日本サニパックmoichido - 日本サニパックmoichido - 日本サニパックmoichido - 日本サニパックmoichido - 日本サニパック

リサイクル原料配合でバージンポリエチレン使用量を約65%削減のゴミ袋
リサイクル原料を使用しても経済的かつリーズナブル価格でのご提供が可能!
天然ライムストーン配合ごみ袋の為、製造・燃焼時時のCO2排出量を約20%削減します。
グリーン購入法適合品、エコマーク取得品

用途ゴミ袋材質HD+CC半透明エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)40再生材使用使用
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
エコマーク認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69451360CM151箱(20冊×50枚)0.0131550045025 128 003
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
69451369CM201箱(20冊×50枚)0.0132060052025 128 003
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
69451378CM301箱(20冊×50枚)0.0133070055025 128 003
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
69451387CM311箱(10冊×100枚)0.0133070055025 128 003
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
69451396CM451箱(20冊×50枚)0.0134580065025 128 003
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
69451405CM461箱(10冊×100枚)0.0134580065025 128 003
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
69451421CM701箱(20冊×20枚)0.0187090080025128003
オープン
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
69451430CM901箱(15冊×20枚)0.0290100090025128003
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする