曜日別特売

ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み

ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み - フジキン

コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。

用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
全長(mm)
高さ(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69449549PUBVT-15A4.93838A:Rc1/8、B:Rc1/8、C:Rc1/8
21,100
19,980
21,978(税込)
74日以内出荷
返品不可
69449558PUBVT-15D4.95745A:Rc1/2、B:Rc1/2、C:Rc1/2
32,400
29,980
32,978(税込)
74日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする