フジキン
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 食い込み(ミリ)
コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途
各種ガス、液体ラインの流路切替用
高さ(mm)
38
材質(本体)
SCS14
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
V-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449567
PUBVT-95-6-V
62.8
A:6、B:6、C:6
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69449576
PUBVT-95-8-V
64
A:8、B:8、C:8
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください