フジキン
電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み
軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SCS14
温度(℃)
0~80
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
全長(mm)
高さ(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449707
DM-UBV-14B-01-MAE#A
3.92
50
113.5
A:Rc1/4、B:Rc1/4、C:-
¥
45,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69449716
DM-UBV-14C-01-MAE#A
3.92
50
113.5
A:Rc3/8、B:Rc3/8、C:-
¥
45,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69449725
DM-UBV-14D-01-MAE#A
3.92
64
115
A:Rc1/2、B:Rc1/2、C:-
¥
47,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69449741
DM-UBV-14E-01-MAE#A
3.92
69
118.5
A:Rc3/4、B:Rc3/4、C:-
¥
52,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください