フジキン
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込み
軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SCS14
温度(℃)
0~130
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449671
AFMO-40R-14B-NC
50
134
A:Rc1/4、B:Rc1/4、C:-
¥
74,800
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69449680
AFMO-40R-14D-NC
64
139
A:Rc1/2、B:Rc1/2、C:-
¥
79,800
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69449689
AFMO-40R-14E-NC
69
155
A:Rc3/4、B:Rc3/4、C:-
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69449698
AFMO-40R-14F-NC
86
211
A:Rc1、B:Rc1、C:-
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください