フジキン
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み
軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SCS14
温度(℃)
0~130
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
全長(mm)
高さ(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449637
AFMO-40R-14B-W
3.92
50
134
A:Rc1/4、B:Rc1/4、C:-
¥
51,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69449646
AFMO-40R-14C-W
3.92
50
134
A:Rc3/8、B:Rc3/8、C:-
¥
51,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69449655
AFMO-40R-14E-W
3.92
69
145
A:Rc3/4、B:Rc3/4、C:-
¥
86,300
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください