フジキン
自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込み
軽量。コンパクト。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SCS14
温度(℃)
-20~70
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
全長(mm)
高さ(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449610
AFMO-01-11D-W#A
0.98
55.1
89.4
A:Rc1/2、B:Rc1/2、C:-
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69449619
AFMO-01-11E-W#A
0.98
59.2
94.9
A:Rc3/4、B:Rc3/4、C:-
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69449628
AFMO-01-11F-W#A
0.98
71
94.9
A:Rc1、B:Rc1、C:-
¥
27,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください