曜日別特売

2圧縮リング継手_ニューV-Lok(ミリ)ポジショナブルタイプエルボハーフユニオン(G)

2圧縮リング継手_ニューV-Lok(ミリ)ポジショナブルタイプエルボハーフユニオン(G) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等全長(mm)27材質(本体)ASTM A182 F316温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】G1/8(M)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69449768VUWPL-6AF-V
3,240
2,998
3,298(税込)
74日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする