フジキン
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
全長(mm)
42.1
材質(本体)
C3604B
温度範囲(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
PDW継手
接続
【A】8、【B】6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69450100
PDWF-8X6-R
¥
930
¥
889
¥
978
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください