フジキン
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)キャップユニオン 黄銅製
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質(本体)
C3604B
温度範囲(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
PDW継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69450958
PDWJC-6-R
22.9
【A】6
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450967
PDWJC-8-R
24.5
【A】8
¥
490
¥
469
¥
516
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください