フジキン
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)プラグユニオン 黄銅製
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質(本体)
C3604B
温度範囲(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
PDW継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69450985
PDWJP-6-R
12.6
【A】6
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69451001
PDWJP-8-R
13.4
【A】8
¥
470
¥
449
¥
494
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69451010
PDWJP-10-R
15
【A】10
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください