フジキン
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 黄銅製
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質(本体)
C3604B
温度範囲(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
PDW継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69450057
PDWF-3.2-R
35.7
【A】3.2、【B】3.2
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450066
PDWF-6.35-R
40.9
【A】6.35、【B】6.35
¥
750
¥
719
¥
791
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450075
PDWF-9.52-R
45.4
【A】9.52、【B】9.52
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450091
PDWF-12.7-R
51.5
【A】12.7、【B】12.7
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください