フジキン
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質(本体)
C3604B
温度範囲(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
PDW継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69450276
PDWH-3.2B-R
35.7
【A】3.2、【B】R1/4
¥
720
¥
689
¥
758
(税込)
45日以内出荷
返品不可
69450285
PDWH-6.35A-R
32.8
【A】6.35、【B】R1/8
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
45日以内出荷
返品不可
69450301
PDWH-6.35C-R
38.4
【A】6.35、【B】R3/8
¥
820
¥
779
¥
857
(税込)
45日以内出荷
返品不可
69450310
PDWH-6.35D-R
44.7
【A】6.35、【B】R1/2
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
45日以内出荷
返品不可
69450319
PDWH-9.52A-R
35.5
【A】9.52、【B】R1/8
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
45日以内出荷
返品不可
69450328
PDWH-9.52B-R
40.1
【A】9.52、【B】R1/4
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
45日以内出荷
返品不可
69450337
PDWH-9.52C-R
40.1
【A】9.52、【B】R3/8
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
45日以内出荷
返品不可
69450346
PDWH-9.52D-R
46.5
【A】9.52、【B】R1/2
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
45日以内出荷
返品不可
69450355
PDWH-12.7B-R
43.6
【A】12.7、【B】R1/4
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
45日以内出荷
返品不可
69450371
PDWH-12.7C-R
43.6
【A】12.7、【B】R3/8
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
45日以内出荷
返品不可
69450380
PDWH-12.7D-R
49.2
【A】12.7、【B】R1/2
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください