フジキン
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質(本体)
C3604B
温度範囲(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
PDW継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69450136
PDWH-4B-R
36.2
【A】4、【B】R1/4
¥
720
¥
689
¥
758
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450145
PDWH-6A-R
32.6
【A】6、【B】R1/8
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450161
PDWH-6B-R
37.4
【A】6、【B】R1/4
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450170
PDWH-6C-R
38.2
【A】6、【B】R3/8
¥
820
¥
779
¥
857
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450179
PDWH-6D-R
43.8
【A】6、【B】R1/2
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450197
PDWH-8A-R
34.2
【A】8、【B】R1/8
¥
720
¥
689
¥
758
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450206
PDWH-8B-R
38.7
【A】8、【B】R1/4
¥
720
¥
689
¥
758
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450215
PDWH-8C-R
39.3
【A】8、【B】R3/8
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450231
PDWH-8D-R
44.8
【A】8、【B】R1/2
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450240
PDWH-10D-R
45.5
【A】10、【B】R1/2
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450249
PDWH-12B-R
43.1
【A】12、【B】R1/4
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450258
PDWH-12C-R
43.1
【A】12、【B】R3/8
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450267
PDWH-12D-R
47.9
【A】12、【B】R1/2
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください