フジキン
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ナット 黄銅製
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質(本体)
C3604B
温度範囲(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
PDW継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69451107
PDW-6N-R
12.6
【A】6
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69451116
PDW-10N-R
15
【A】10
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69451125
PDW-12N-R
17.4
【A】12
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください