フジキン
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティーエスユニオン 黄銅製
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質(本体)
C3771B
温度範囲(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
PDW継手XPDW継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69450687
PDWTS-6B-R
53.5
23.4
【A】6、【B】6、【C】R1/4
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450696
PDWTS-8B-R
59.6
25.4
【A】8、【B】8、【C】R1/4
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください