フジキン
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーエルゲージユニオン 黄銅製
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質(本体)
C3771B
温度範囲(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
PDW継手Xねじ込み式XPDW継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69450651
PDWTL-6.35B-R
50.4
27
【A】6.35、【B】R1/4、【C】6.35
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450660
PDWTL-9.52B-R
56.1
30.7
【A】9.52、【B】R1/4、【C】9.52
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450669
PDWTL-12.7C-R
64.6
36.4
【A】12.7、【B】R3/8、【C】12.7
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450678
PDWTL-12.7D-R
69.4
36.4
【A】12.7、【B】R1/2、【C】12.7
¥
3,930
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください