フジキン
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン 黄銅製
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質(本体)
C3604B
温度範囲(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
PDW継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69450477
PDWG-6.35A-R
31.3
【A】6.35、【B】Rc1/8
¥
820
¥
779
¥
857
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450486
PDWG-6.35B-R
35.8
【A】6.35、【B】Rc1/4
¥
820
¥
779
¥
857
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450520
PDWG-9.52B-R
37.8
【A】9.52、【B】Rc1/4
¥
1,030
¥
979
¥
1,077
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450529
PDWG-9.52C-R
39.4
【A】9.52、【B】Rc3/8
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450538
PDWG-9.52D-R
44.2
【A】9.52、【B】Rc1/2
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください