曜日別特売

2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)パネルユニオン 黄銅製

2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)パネルユニオン 黄銅製 - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57.3材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6、【B】6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69450118PDWP-6-R
1,520
1,498
1,648(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする