曜日別特売

2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティ-ユニオン 黄銅製

2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティ-ユニオン 黄銅製 - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69450565PDWT-6-R53.426.7【A】6、【B】6、【C】6
2,160
1,998
2,198(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450581PDWT-8-R59.729.9【A】8、【B】8、【C】8
2,350
2,298
2,528(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450590PDWT-10-R66.633.3【A】10、【B】10、【C】10
2,400
2,298
2,528(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450599PDWT-12-R71.435.7【A】12、【B】12、【C】12
3,540
3,398
3,738(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする