フジキン
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーゲージユニオン 黄銅製
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
全長(mm)
72.3
高さ(mm)
22.4
材質(本体)
C3771B
温度範囲(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
PDW継手XPDW継手Xねじ込み式
接続
【A】12.7、【B】12.7、【C】Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69450705
PDWTG-12.7A-R
¥
3,770
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください