曜日別特売

2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)フロントリング&バックリング 黄銅製

2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)フロントリング&バックリング 黄銅製 - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3602B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69451028PDW-3SR-R7.5【A】3
220
209
230(税込)
44日以内出荷
返品不可
69451037PDW-6SR-R7.5【A】6
200
199
219(税込)
44日以内出荷
返品不可
69451046PDW-8SR-R7.5【A】8
250
239
263(税込)
44日以内出荷
返品不可
69451055PDW-10SR-R7.5【A】10
250
239
263(税込)
44日以内出荷
返品不可
69451071PDW-12SR-R11.1【A】12
380
369
406(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする