2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 黄銅製

2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 黄銅製 - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69450005PDWF-3-R34.9【A】3、【B】3
950
899
989(税込)
45日以内出荷
返品不可
69450021PDWF-6-R40.6【A】6、【B】6
750
719
791(税込)
45日以内出荷
返品不可
69450030PDWF-8-R43.1【A】8、【B】8
770
739
813(税込)
45日以内出荷
返品不可
69450039PDWF-10-R45.8【A】10、【B】10
1,080
999
1,099(税込)
45日以内出荷
返品不可
69450048PDWF-12-R50.6【A】12、【B】12
1,740
1,698
1,868(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする