曜日別特売

2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーユニオン 黄銅製

2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーユニオン 黄銅製 - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69450608PDWT-6.35-R53.726.9【A】6.35、【B】6.35、【C】6.35
2,160
1,998
2,198(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450617PDWT-9.52-R61.430.7【A】9.52、【B】9.52、【C】9.52
2,400
2,298
2,528(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450626PDWT-12.7-R72.336.2【A】12.7、【B】12.7、【C】12.7
3,540
3,398
3,738(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする