曜日別特売

2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製

2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製 - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69450791PDWL-6A-R26.8【A】6、【B】R1/8
1,250
1,198
1,318(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450800PDWL-6B-R26.8【A】6、【B】R1/4
1,250
1,198
1,318(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450809PDWL-6D-R31.6【A】6、【B】R1/2
1,920
1,898
2,088(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450818PDWL-8A-R28.8【A】8、【B】R1/8
1,290
1,198
1,318(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450827PDWL-8B-R28.8【A】8、【B】R1/4
1,290
1,198
1,318(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450836PDWL-8C-R30.6【A】8、【B】R3/8
1,740
1,698
1,868(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450845PDWL-12B-R35.7【A】12、【B】R1/4
1,740
1,698
1,868(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450861PDWL-12C-R35.7【A】12、【B】R3/8
1,740
1,698
1,868(税込)
44日以内出荷
返品不可
69450870PDWL-12D-R35.7【A】12、【B】R1/2
2,090
1,998
2,198(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする