竹くまでみえこ

竹くまでみえこ - 八ツ矢工業

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。また軽いので片手で扱うこともでき、植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。細かいゴミや大きいゴミにも対応できます。1本の爪が厚いので腰がしっかりしています。

用途庭などの掃きそうじに。材質天然竹(26本爪)質量(g)700全長(cm)150清掃幅(cm)47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944877055015
3,110
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする