八ツ矢工業
リトルベア
コンクリートの上でも嫌な音がしません
用途
庭などの掃きそうじに。
材質
線/PP(12本爪)、柄/スチールパイプ
質量(g)
195
幅(cm)
17
全長(cm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69448788
56012
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください